Références
Camozzi :6560 8
Rubix :3294-2073562
Fabricant :6560 8


Résumé technique
| Type de filetage | bspt |
|---|---|
| Raccordement 1 | push-to-connect metric (8 mm) |
| Raccordement 2 | push-to-connect metric (8 mm) |
Détails articles : RACCORD INSTANTANE LAITON NI Y EGAL TUBE 8
Mini vanne à bille avec raccord push-in 8mm
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | bspt |
|---|---|
| Raccordement 1 | push-to-connect metric (8 mm) |
| Raccordement 2 | push-to-connect metric (8 mm) |
| Matière | laiton nickelé (corps et pince), joint torique nbr |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 8 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,22 € HT
/ unité
9,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h