Tuyau flexible Mecaline 860527

TUBE BI-POLYMÈRE (BI-PO)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :860527
Rubix :C600-2214042
EAN :3660338153853
TUBE BI POLYMER 6X4 VERT UE100 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurvert
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE BI POLYMER 6X4 VERT UE100 METRES


Le tube MECALINE Bi-Polymère est très innovant combinant en un seul produit les meilleures propriétés du Polyuréthane et du Polyamide. Une recette exclusive de copolymères qui confère au tube une grande flexibilité et un comportement au pliage, une très bonne stabilité dimensionnelle, une bonne résistance à l'hydrolyse, une bonne résistance chimique, une excellente résistance à la température (de -40°C à +100°C).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurvert
Matièrebi-po
Longueur du rouleau100 m
98,86 € HT
/ rouleau
118,63 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h