Trotec
Filtres
Catégories
equipement (4)
pneumatique et fluiditique (1)
1Marque
trotec
(5)
5 produit(s) avec 5 référence(s) :
Ventilation ou déshumidification - Accessoire / Pièce détachée Trotec TTK655S
- trotec :TTK655S
- rubix :2825-2645543
- fabricant :TTK655S
- ean :4052138007440
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:deshumidificateur ttk 655 s
3 151,26 € HT
/ unité
Appareil de chauffage Trotec TTK125S
- trotec :TTK125S
- rubix :2825-2645545
- fabricant :TTK125S
- ean :4052138006337
- Livraison habituellement sous (27) jours
1 332,20 € HT
/ unité
Ventilation ou déshumidification - Accessoire / Pièce détachée Trotec TTK175S
- trotec :TTK175S
- rubix :2825-2645544
- fabricant :TTK175S
- ean :4052138007501
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:deshumidificateur ttk 175 s
1 648,89 € HT
/ unité
Ventilation ou déshumidification - Accessoire / Pièce détachée Trotec TTK355S
- trotec :TTK355S
- rubix :2825-2645546
- fabricant :TTK355S
- ean :4052138007433
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:deshumidificateur ttk 355 s
2 155,87 € HT
/ unité
Ventilateur Trotec TTW12000S, Débit d'air: 13200 m³/h | Alimentation: 230 V
- trotec :TTW12000S
- rubix :2825-7369738
- fabricant :TTW12000S
- Epuisé
- Débit d'air:13200 m³/h
- Alimentation:230 V
252,37 € HT
/ unité




