Raccords en acier inoxydable HP composants 120.7202
Traversée de cloison femelle inox
Voir les informations techniquesRéférences
HP composants :120.7202
Rubix :2877-2179389

Résumé technique
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | g 1/2'' |
| Angle | droit |
Détails articles : RACCORD BP20 INOX 316 TRAVERSE DE CLOISON F3/8
Traversée de cloison taraudée. Série légère PN20.
Applications
Taraudage BSP cylindrique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | g 1/2'' |
| Angle | droit |
| Pression nominale | pn 20 bar |
| Norme | GAZ-BSP |
| Matière | inox 316 |
| Longueur | 35 mm |
| Raccordement | femelle bsp 3/8'' x 1/2'' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,45 € HT
/ unité
52,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours