Capteur de pression Festo SPTW-B2R-G14-A-M12

Transmetteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :SPTW-B2R-G14-A-M12
Rubix :0326-2565992
Fabricant :8000100
EAN :4052568255954
TRANSMET PRESS SPTW-B2R-G14-A-M12

Résumé technique

Typecapteur de pression
Exécutionsptw
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TRANSMET PRESS SPTW-B2R-G14-A-M12


Transmetteur de pression SPTW-B2R-G14-A-M12 Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* Contenant de substances de silicone, * Conforme RoHS), Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de pression
Exécutionsptw
Tension, max.30 V
Tension, min.8 V
222,21 € HT
/ unité
266,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours