Tournevis isolé Wera 05020134001, Longueur de la lame: 100 mm | Empreinte: Pozidriv | Taille empreinte: PZ/S2

Tournevis

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05020134001
Rubix :4727-5541643
EAN :4013288179401
165 ISS PZ/S TOURNEVIS VDE ISOLE POUR VIS PLUSMINUS

Résumé technique

Empreintepozidriv
Longueur de la lame100 mm
Taille empreintepz/s2

Documents

Détails articles : 165 ISS PZ/S TOURNEVIS VDE ISOLE POUR VIS PLUSMINUS


165 iSS PZ/S Tournevis VDE isolé pour vis PlusMinus (Pozidriv/à fente), avec lame à diamètre réduit, # 2 x 100 mm

Points forts

Tournevis isolé VDE pour vis à fente, avec lame et manche à diamètre réduit, permettant également d'actionner les vis situées en profondeur et dans des endroits très confinés. Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V , pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.

Informations techniques


Attributs
Empreintepozidriv
Longueur de la lame100 mm
Taille empreintepz/s2
70,66 € HT
/ unité
84,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.