Tournevis Wera 05100030001, Empreinte: Plat | Longueur de la lame: 150 mm
Tournevis pour vis à fent
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05100030001
Rubix :4727-5541076
Fabricant :05100030001
EAN :4013288181411
Documents
Détails articles : 334 SB TOURNEVIS POUR VIS A FENT, 1.2X6.5X150 MM
334 SB Tournevis pour vis à fent, 1.2 x 6.5 x 150 mm
Points forts
Tournevis Kraftform Plus haut de gamme. Manche Kraftform Plus multicomposant favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Finis les dérapages intempestifs. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,2 x 6,5 mm |
| Longueur de la lame | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,57 € HT
/ unité
55,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
