Tournevis isolé Wiha 38613, Empreinte: Empreintes multiples | Taille empreinte: 3 mm;4 mm;5,5 mm;PH1;PH2;PZ/SL2
Tournevis Porte-embout magasin slimBit VDE sous blister
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wiha :38613
Rubix :4394-5542681
EAN :4010995386139
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PORTE EMBOUT VDE TVS P-EMB MAG VDE
Le tournevis avec magasin d’embouts LiftUp electric est le compagnon idéal pour tout électricien en déplacement. Le rangement d’embouts situé dans le manche peut accueillir 6 embouts slim courants qui sortent du magasin sur simple pression d’un bouton. Le prélèvement des embouts slim de 75 mm s’opère très simplement. Le porte-embout ClicFix isolé en métal accueille tous les embouts slim en toute sécurité et les verrouille de manière fiable. Grâce à cette technologie du magasin d’embouts, vous obtenez un tournevis d’utilisation universelle. De plus, le porte-embout avec magasin offre un maximum de sécurité. Le porte-embout avec magasin et les embouts slim contenus sont certifiés selon la norme internationale CEI 60900. Grâce à l’isolation de protection entièrement intégrée dans la zone avant de l’embout, les embouts slim fins de 75 mm de long garantissent un accès parfait aux bornes à vis et à ressort situées en profondeur. Un autre atout réside dans le capuchon rotatif qui garantit une manipulation aisée. Les embouts slim de 75 mm sont compatibles avec tous les produits de la gamme ElectricVario de Wiha.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | empreintes multiples |
|---|---|
| Taille empreinte | 3 mm;4 mm;5,5 mm;ph1;ph2;pz/sl2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,62 € HT
/ unité
123,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours



