Douille tournevis Gedore IN 19 1/2AF, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 60 mm | Finition: Chromé

Tournevis à embout hexagonal 1/2 pouce 7/32 pouce

Voir les informations techniques

Références

Gedore :IN 19 1/2AF
Rubix :8965-5441514
Fabricant :6155520
EAN :4010886615553
DOUILLE TOURNEVIS 1/2, 1/2 IN 19 1/2AF

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur60 mm
Empreintehex / allen
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE TOURNEVIS 1/2, 1/2 IN 19 1/2AF


Douille pour embout de tournevis 1/2" in-hex 1/2" Carré selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue de la bille Manipulation, poignée moletée Chromé Avec goupille emboutie en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphaté au manganèse

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur60 mm
Empreintehex / allen
Taille empreinte1/2 in
Finitionchromé
23,71 € HT
/ unité
28,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.