Touret à meuler Sidamo 20113107


Touret TM 200 MB

Références
sidamo :20113107
rubix :0077-7062159
ean :3343731131078
TOURET A MEULER TM200MB D.200 230V A BANDE
Résumé technique
Tension230 V
Dimensions meule200 x 30 x 32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TOURET A MEULER TM200MB D.200 230V A BANDE


Corps en fonte d'acier. Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés. Interrupteur à bobine à manque de tension. Écran de protection en polycarbonate. Protection thermique automatique interne au moteur. Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières. Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule. Carter de bande orientable de 0° à 90° pour travail horizontal ou vertical.

Points forts

Protection thermique intégrée. Ecran de protection polycarbonate. Bande 100 x 910mm.

Applications

Métaux ferreux.

Informations techniques


Attributs
Poids32.8
Tension230 V
Dimensions meule200 x 30 x 32 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 264,41 HT
/ unité
1 517,29 TTC
Dont DEEE : 0,42 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs