Références
Festo :VMPAC-ZAE-20
Rubix :0326-2560992
Fabricant :8038824
EAN :4052568285760
Détails articles : TIRANT VMPAC-ZAE-20
Tirant VMPAC-ZAE-20 Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-5 - 50 °C, Couple de serrage max.=1,7 Nm, Poids du produit=4 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | tirants d'ancrage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,42 € HT
/ unité
38,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours