Terminal de vanne Festo CPX-FB13

Nœud de bus CPX

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPX-FB13
Rubix :0326-2180184
Fabricant :195740
EAN :4052568006662
NOEUD DE BUS CPX-FB13 195740

Résumé technique

Typenœud de bus pour le terminal cpx

Détails articles : NOEUD DE BUS CPX-FB13 195740


Nœud de bus CPX-FB13 pour le terminal électrique modulaire CPX. Dimensions L x L x H=(* (y compris le bloc d'interconnexion), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Interface de bus de terrain=(* Fiche Sub-D, pour l'auto-assemblage, * Prise Sub-D, 9 broches, * 2x M12x1, 5 broches, codage B), Diagnostic spécifique à l'appareil=(* Diagnostic orienté canal et module, * - Sous-tension des modules, * - Mémoire de diagnostic), Types de communication=(* DPV0 : communication cyclique, * DPV1 : communication acyclique), Support de configuration=Fichier de base de données des appareils

Informations techniques


Attributs
Typenœud de bus pour le terminal cpx
703,94 € HT
/ unité
844,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours