Tige d'ancrage Fischer 050258, Longueur utile: 160 mm | Diamètre de perçage: 14 mm

Tige d'ancrage RG

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fischer :050258
Rubix :3955-8013189
Fabricant :RG M12 x 160
EAN :4006209502587
TIGE FILETEE ACIER RGM 12X160 UE=10 (BOITE) / PRIX DU CENT

Résumé technique

Diamètre de perçage14 mm
Longueur utile160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TIGE FILETEE ACIER RGM 12X160 UE=10 (BOITE) / PRIX DU CENT


Disponible en diamètres M8 à M30 et en plusieurs qualités d'acier, la tige filetée RG M couvre un large éventail de configurations d'ancrage chimique. Elle s'installe avec un outil de pose adapté et un marteau perforateur en rotation/percussion.

Caractéristiques :
Ce composant s'intègre à un système d'ancrage chimique associant ampoules de résine et scellements par injection. L'extrémité biseautée constitue son élément distinctif : durant la pose, elle brise l'ampoule, mélange la résine et l'active, ce qui permet une mise en œuvre directe avec les ampoules RSB et RM II. Une utilisation avec les scellements par injection FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS HT II, FIS Plus et FIS Green reste également possible ; dans ce cas, la tige est insérée manuellement dans le forage avec un léger mouvement de rotation jusqu'au fond. La pose s'effectue avec un outil adapté et un marteau perforateur fonctionnant en rotation/percussion. Les agréments propres à chaque ampoule ou scellement utilisé doivent être pris en compte lors du choix de la configuration.

Spécifications :
- Diamètres disponibles : 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 27 et 30 mm.
- Longueurs disponibles : de 110 mm à 600 mm selon le diamètre.
- Matériaux : acier galvanisé à chaud, acier inoxydable, acier électrozingué qualité 5,8 et acier électrozingué qualité 8,8.
- Diamètre nominal du foret (ampoule ou mortier d'injection) : de 10 mm à 35 mm selon la référence.
- Profondeur d'ancrage : de 80 mm à 280 mm selon la référence.
- Épaisseur maximale de la pièce à fixer : de 34 mm à 475 mm selon la référence.
Compatibilité matériaux : béton fissuré et non fissuré en association avec les ampoules de résine ; différents matériaux de construction en association avec les scellements par injection.

Normes :
Ce système d'ancrage fait l'objet de plusieurs évaluations techniques européennes (ETA) garantissant ses performances et sa certification CE :
- ETA-02/0024
- ETA-19/0501
- ETA-20/0603

Points forts

- La gamme de diamètres, de M8 à M30, ouvre un grand champ d'applications et apporte une flexibilité élevée dans le choix de la configuration.
- Le choix entre plusieurs qualités d'acier permet une utilisation adaptée à différentes classes de résistance à la corrosion.
- L'extrémité biseautée simplifie la pose avec les ampoules de résine en assurant le bris, le mélange et l'activation de la résine en une seule opération.
- La compatibilité avec plusieurs types de résine et de scellements par injection élargit les possibilités de mise en œuvre selon le support.

Applications

Le système d'ancrage chimique auquel appartient cette tige filetée convient à la fixation de garde-corps, de constructions métalliques et de panneaux publicitaires, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Les configurations avec ampoules de résine RSB, RSB mini et RM II s'adressent aux ancrages sur béton fissuré et non fissuré, tandis que les scellements par injection FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS HT II, FIS Plus et FIS Green étendent l'usage à d'autres matériaux de construction.

La diversité des diamètres et longueurs permet d'ajuster la profondeur d'ancrage et l'épaisseur de la pièce à fixer selon les contraintes du chantier, en travaux neufs comme en rénovation.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage14 mm
Longueur utile160 mm
Matièreacier
40,80 € HT
/ 10 unités
48,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de perçage

Longueur utile