Sonde de température Citec 204044
Thermomètre bimétallique tout Inox raccord coulissant - Série 4220
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :204044
Rubix :0323-2064219


Résumé technique
| Type | thermometre bimetal tt inx d130 1/2 l150 0+60 type 4224 |
|---|
Documents
Détails articles : THERMOMETRE BIMETAL TT INX D130 1/2 L150 0+60 TYPE 4224
Classe d'exactitude : 1 suivant EN 13190 (DIN 16203)
Organe moteur: Bilame hélicoÏdal
Sonde : Acier inox 316L
Boîtier : Acier inox 316L
Vitre : Verre
Cadran : Aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs
Réétalonnage : Par vis située sur le boîtier
Organe moteur: Bilame hélicoÏdal
Sonde : Acier inox 316L
Boîtier : Acier inox 316L
Vitre : Verre
Cadran : Aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs
Réétalonnage : Par vis située sur le boîtier
Applications
Applications chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, agro-alimentaires
Informations techniques
Attributs
| Type | thermometre bimetal tt inx d130 1/2 l150 0+60 type 4224 |
|---|---|
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,99 € HT
/ unité
344,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours