Références
SMC :HRS-BP001
Rubix :0338-2276283
Fabricant :HRS-BP001
EAN :3618036095210

Détails articles : SET CONDUITE BYPASS HRS-BP001
Le thermo-chiller HRS offre des fonctions pratiques, un autodiagnostic et un affichage de contrôle pour un entretien facile. Un port d'alimentation incliné facilite l'alimentation du fluide de circulation, même lorsque les unités sont empilées. Un grand écran numérique permet une lecture claire des valeurs actuelles et des valeurs réglées. Le filtre antipoussière est intégré à la grille du panneau avant, permettant le montage et le retrait du HRSfilter facilement et sans outils
Points forts
•Type compact de thermo-chiller
Monophasé, 100/115VAC
Méthode de refroidissement : air-refroidi ou eau-refroidie
Autodiagnostic et affichage de contrôle pour un entretien facile
Fonctions : fonctionnement temporisé, détection du faible niveau de réservoir, redémarrage automatique après coupure de courant, anti-gel
Monophasé, 100/115VAC
Méthode de refroidissement : air-refroidi ou eau-refroidie
Autodiagnostic et affichage de contrôle pour un entretien facile
Fonctions : fonctionnement temporisé, détection du faible niveau de réservoir, redémarrage automatique après coupure de courant, anti-gel
Informations techniques
Attributs
| Capacité de réfrigération | 3,2 kW |
|---|---|
| Refroidissement | eau |
| Matière | plastique |
| Débit | 7 l/min |
| Pression maxi de service | 5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,33 € HT
/ unité
458,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours