Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant MB-07G150-00-11R 7014
Tête
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :MB-07G150-00-11R 7014
Rubix :0033-0799656
Fabricant :7940801
EAN :7323225429276


Résumé technique
| Type de plaquette | corocut® mb vhm plaquette de rainurage (rainurage) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 6,8 mm |
| Nuance | rechts |
Documents
Détails articles : TETE CARB. MONO COROCUT MB
CoroCut® MB, solid carbide head for grooving
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | corocut® mb vhm plaquette de rainurage (rainurage) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 6,8 mm |
| Nuance | rechts |
| Rayon | 3,9 mm |
| Profondeur de coupe | 2,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 286,20 € HT
/ 5 unités
1 543,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h