Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant QI-NH-0400-0002-GF H13A
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QI-NH-0400-0002-GF H13A
Rubix :0033-0775353
Fabricant :7937601
EAN :7323225414388


Résumé technique
| Type de plaquette | corocut® qi plaquette de rainurage et tronçonnage |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4 mm |
| Nuance | h13a |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROCUT QI P/LE GORGE
CoroCut® QI, inserts for grooving
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | corocut® qi plaquette de rainurage et tronçonnage |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4 mm |
| Nuance | h13a |
| Rayon | 0,2 mm |
| Profondeur de coupe | 3,15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,41 € HT
/ unité
38,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h