Tête de fraisage (ébauche, finition, chanfreinage) Sandvik Coromant RA216-19M25-076
Fraise à bout sphérique CoroMill® 216
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA216-19M25-076
Rubix :0033-0740996
Fabricant :5739069




Résumé technique
| Diamètre tête de coupe | 19,05 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 16,99 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL 216
Fraise à bout sphérique CoroMill® 216
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tête de coupe | 19,05 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 16,99 mm |
| Rayon | 9,525 |
| Longueur utile | 134,14 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Longueur de la tête de fraisage | 31,75 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Arrosage interne | oui |
| Angle d'hélice | 85 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
600,59 € HT
/ unité
720,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h