Tête de fraisage (ébauche, finition, chanfreinage) Sandvik Coromant 316-12FL642-12030L 1745

Tête

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :316-12FL642-12030L 1745
Rubix :0033-0738929
Fabricant :7488152
EAN :7323223384232
TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/DRESSAGE A GRANDE AVANCE

Résumé technique

Diamètre tête de coupe12 mm
Longueur de coupe18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/DRESSAGE A GRANDE AVANCE


Tête carbure monobloc CoroMill® 316 pour le dressage grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre tête de coupe12 mm
Longueur de coupe18 mm
Rayon1,5875
Longueur utile11,7 mm
Matériau de coupecarbure
Longueur de la tête de fraisage27,4 mm
Nombre de dents6
370,20 HT
/ unité
444,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h