Porte-outil à aléser Sandvik Coromant SL-PDJNR-32-15HP
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SL-PDJNR-32-15HP
Rubix :0033-0745905
Fabricant :5856117



Documents
Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | tête p pour tournage |
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Taille | 32-15hp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,59 € HT
/ unité
681,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
