Porte-outil à aléser Sandvik Coromant SL-PCLNL-40-12HP
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SL-PCLNL-40-12HP
Rubix :0033-0745913
Fabricant :5749952




Résumé technique
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Type de montage | tête sl (montée par vis) |
Documents
Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Type de montage | tête sl (montée par vis) |
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Taille | 40-12hp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,58 € HT
/ unité
706,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h