Tête de fraisage (ébauche, finition, chanfreinage) Sandvik Coromant 316-20SM450-20040P 1730
Tête monobloc
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :316-20SM450-20040P 1730
Rubix :0033-0738857
Fabricant :7611790
EAN :7323223929501

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE
Tête carbure monobloc CoroMill® 316 multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tête de coupe | 20 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 11 mm |
| Rayon | 4 |
| Longueur utile | 21,3 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Longueur de la tête de fraisage | 40,8 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'hélice | 0 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,79 € HT
/ unité
413,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
