Embout de massette Gedore E 248-40, Diamètre: 40 mm | Couleur: Blanc

Tête de marteau sans recul nylon E248

Voir les informations techniques

Références

Gedore :E 248-40
Rubix :8965-5440698
Fabricant :8830420
EAN :4010883883047
TETE DE RECHANGE D 40 MM POUR MARTEAU, E 248-40

Résumé technique

Détails articles : TETE DE RECHANGE D 40 MM POUR MARTEAU, E 248-40


Les têtes de rechange Gedore E 248 sont fabriquées en polyamide 75 Shore D, résistant à la rupture, à l'usure et au froid jusqu'à -20 °C. Cette gamme couvre onze diamètres, de 20 à 100 mm.

Caractéristiques :
Les têtes E 248 sont fabriquées en polyamide blanc incassable, résistant à la rupture et à l'usure. La dureté de 75 Shore D garantit une tenue mécanique solide tout en préservant les surfaces frappées. Ce matériau, ne faisant pas d'éclats, limite les risques de projection lors de l'utilisation. Testées à -20 °C, ces têtes conservent leurs propriétés dans les environnements froids. La gamme propose onze diamètres interchangeables, facilitant l'adaptation de la massette selon le travail à réaliser. Ces têtes sont compatibles avec les marteaux anti-rebond Gedore.

Spécifications :
- Matériau : PA (polyamide).
- Couleur : blanc.
- Dureté : 75 Shore D.
- Massettes compatibles : 248 F et 248 ST.

Diamètres disponibles et poids correspondants :
- E 248-20 : ⌀ 20 mm – 0,010 kg ;
- E 248-25 : ⌀ 25 mm – 0,010 kg ;
- E 248-30 : ⌀ 30 mm – 0,015 kg ;
- E 248-35 : ⌀ 35 mm – 0,021 kg ;
- E 248-40 : ⌀ 40 mm – 0,031 kg ;
- E 248-45 : ⌀ 45 mm – 0,040 kg ;
- E 248-50 : ⌀ 50 mm – 0,052 kg ;
- E 248-60 : ⌀ 60 mm – 0,090 kg ;
- E 248-70 : ⌀ 70 mm – 0,130 kg ;
- E 248-80 : ⌀ 80 mm – 0,190 kg ;
- E 248-100 : ⌀ 100 mm – 0,350 kg.

Points forts

- Remplacement rapide de la tête usée sans changer l'outil complet, réduisant le coût de maintenance.
- Le polyamide protège les surfaces sensibles (aluminium, cuivre, pièces usinées) contre les marques et déformations.
- La résistance au froid jusqu'à -20 °C maintient la fiabilité de frappe dans les ateliers réfrigérés ou en extérieur pendant l'hiver.

Applications

Les têtes de rechange E 248 s'utilisent avec les massettes anti-rebond Gedore 248 F et 248 ST. On les retrouve dans tous les environnements où la frappe doit rester non destructive pour la pièce. En assemblage mécanique, elles interviennent pour emboîter des pièces ajustées, positionner des roulements ou des bagues, sans rayer ni déformer les surfaces. En chaudronnerie et en tôlerie, elles facilitent le redressage de pièces métalliques délicates. Les secteurs de la maintenance industrielle, de l'automobile, de l'aéronautique et de l'agroalimentaire y trouvent un usage courant, notamment partout où le matériau travaillé est sensible aux chocs métalliques directs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre40 mm
Couleurblanc
Pour modèle248
Matièrepolyamide
11,26 HT
/ unité
13,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours