Embout de massette Facom 212.E40, Diamètre: 40 mm
EMBOUT POUR MASSE SS REBOND 40MM - 212.E40 - (UC5)
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :212.E40
Rubix :0139-5004148
EAN :3148511486207

Détails articles : EMBOUT POUR MASSE SS REBOND 40MM - 212.E40 - (UC5)
Embout spécial en nylon de dureté shore D74 +/- 5, aisément remplaçable. Poids : 0,04 kg.
Applications
Pour massettes sans rebond.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Pour modèle | 212a.40 |
| Matière | nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,45 € HT
/ unité
20,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
