Porte-outil à aléser Sandvik Coromant 570-STFCL-25-11-B1
Tête CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :570-STFCL-25-11-B1
Rubix :0033-0766873
Fabricant :5764410




Résumé technique
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | sl vissé (collier avec vis traversant le trou) |
Documents
Détails articles : TETE COROTURN 107 P/TOURNAGE
CoroTurn® 107, cutting head for turning
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | sl vissé (collier avec vis traversant le trou) |
| Largeur | 17 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Taille | 25-11-b1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
538,24 € HT
/ unité
645,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h