Porte-outil à aléser Sandvik Coromant 570-SDUCR-40-11
Tête CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :570-SDUCR-40-11
Rubix :0033-0323910
Fabricant :5764381




Résumé technique
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Type de montage | coroturn® 107 exécution à serrage par vis (sducr) |
Documents
Détails articles : TETE COUPE COROTURN SL 570-SDUCR-40-11
CoroTurn® 107, cutting head for turning
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Type de montage | coroturn® 107 exécution à serrage par vis (sducr) |
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 27 mm |
| Taille | 40-11 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 986,20 € HT
/ 10 unités
7 183,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h