Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 859759

TÉ AU CENTRE, INÉGAL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :859759
Rubix :C600-2213378
EAN :3660338147364
RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 16 TUBE 12 TUBE 16

Résumé technique

Raccordement 116
Matièrecorps en polymère h
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 16 TUBE 12 TUBE 16


Corps en polymère. Pression Maxi: 15 bars. Vide industriel : -100 kpa. Température d'utilisation : -20 à +80°C.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 116
Matièrecorps en polymère h
Longueur65 mm
Température mini-20 °C
Raccordement 212
Température maxi80 °C
Pression de service15 bar
Diamètre extérieur du tube métrique16 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique12 mm
176,10 € HT
/ 10 unités
211,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h