Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-XM100DA-M5 B150
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-XM100DA-M5 B150
Rubix :0033-0805113
Fabricant :8248331
EAN :7323226757828

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,8 mm |
| Longueur totale | 70 mm |
| Longueur de filetage | 13 mm |
| Norme din | din 2174 |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,6 mm |
| Taille | m5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,63 € HT
/ unité
79,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h