Taraud machine Sandvik Coromant T200-SM101DA-M12 D115
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-SM101DA-M12 D115
Rubix :0033-0790440
Fabricant :7382724
EAN :7323222268762


Résumé technique
| Filetage | m12x1,75 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m12x1,75 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 10,2 mm |
| Diamètre queue | 9 mm |
| Carré d'entraînement | 9 mm |
| Profondeur du filetage | 23 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 14,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,01 € HT
/ unité
142,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h