Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-XM150JA-M8 B125

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T400-XM150JA-M8 B125
Rubix :0033-0805001
Fabricant :8248436
EAN :7323226758870
TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Filetage1,25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400


Taraud par déformation CoroTap™ 400

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Filetage1,25 mm
Longueur totale70 mm
Longueur de filetage18 mm
Norme dindin 2174
Matièrehss
Diamètre queue6 mm
Carré d'entraînement7,4 mm
Taillem8
113,53 € HT
/ unité
136,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours