Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-XM151AF-1/2 C125
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-XM151AF-1/2 C125
Rubix :0033-0804989
Fabricant :8248349
EAN :7323226758009

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12,7 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,27 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Longueur de filetage | 23,1 mm |
| Norme din | din 2174 |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 9,322 mm |
| Carré d'entraînement | 12,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,59 € HT
/ unité
271,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours