Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100AF-10-32 C150

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-XM100AF-10-32 C150
Rubix :0033-0790385
Fabricant :6967115
EAN :7323220749201
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetageunf #10-32
Diamètre de filetage4,83 mm
Typealésages traversants américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetageunf #10-32
Diamètre de filetage4,83 mm
Typealésages traversants américains
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Profondeur du filetage14,3 mm
Longueur totale71,4 mm
Matière du corpshss / pm
Filetageunf #10-32
Nbre de filets au pouce32
39,17 HT
/ unité
47,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h