Taraud machine affûtage GUN pour filetages britanniques et américains standards, borgnes et débouchants GISS Cutline 844728
Taraud unc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :844728
Rubix :G600-0332368
EAN :3660338072901



Documents
Détails articles : TARAUD TR/BORGNE UNC 5/16-18 HSS-E DIN371-ACIER ALLIE
Taraud unc hélicoïdal hsse aciers alliés
Informations techniques
Attributs
| Nbre de filets au pouce | 18 |
|---|---|
| Revêtement | poli |
| Filetage | unc |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,2 mm |
| Diamètre de filetage (pouce) | 5/16 |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Norme din | din 371 |
| Longueur utile | 14 mm |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | 2b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,07 € HT
/ unité
39,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h