Taraud machine affûtage GUN pour filetages britanniques et américains standards, borgnes et débouchants GISS Cutline 844759
Taraud unc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :844759
Rubix :G600-0332347
EAN :3660338073182



Documents
Détails articles : TARAUD TR/DEBOUCHANT UNC 1/4-20 HSS-E -DIN 371-INOX
Taraud unc droit hsse inox Giss Cutline
Informations techniques
Attributs
| Nbre de filets au pouce | 20 |
|---|---|
| Revêtement | poli |
| Filetage | unc |
| Diamètre queue | 7 mm |
| Carré d'entraînement | 5,5 mm |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 |
| Norme din | din 371 |
| Longueur totale | 80 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | 2b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,34 € HT
/ unité
48,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
