Taraud machine affûtage GUN avec refroidissement interne par pulvérisation pour filetages métriques et britanniques, borgnes et débouchants GISS Cutline 870245
Taraud métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :870245
Rubix :G600-0606839
EAN :3660338238901


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Filetage | 2 mm |
| Matière du corps | hss |
Documents
Détails articles : TARAUD HELICOIDAL - M14X2 HSS - PM - DIN376 - HARDLUBE
Taraud métrique hélicoïdal pm hardlube Giss Cutline
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Filetage | 2 mm |
| Matière du corps | hss |
| Filetage | métrique |
| Carré d'entraînement | 9 mm |
| Norme din | din 376 |
| Longueur utile | 20 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,59 € HT
/ unité
121,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h