Taraud machine affûtage GUN avec refroidissement interne par pulvérisation pour filetages métriques et britanniques, borgnes et débouchants GISS Cutline 870236
Taraud métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :870236
Rubix :G600-0606830
EAN :3660338238819


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,4 mm |
| Matière du corps | hss |
Documents
Détails articles : TARAUD HELICOIDAL - M2X0,4 HSS - PM - DIN371 - HARDLUBE
Taraud métrique hélicoïdal pm hardlube Giss Cutline
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,4 mm |
| Matière du corps | hss |
| Filetage | métrique |
| Carré d'entraînement | 2,1 mm |
| Norme din | din 371 |
| Longueur utile | 8 mm |
| Longueur totale | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,80 € HT
/ unité
65,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h