Taraud machine affûtage GUN avec refroidissement interne par pulvérisation pour filetages métriques et britanniques, borgnes et débouchants GISS Cutline 844675
Taraud métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :844675
Rubix :G600-0332331
EAN :3660338072192




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,75 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Documents
Détails articles : TARAUD TR/BORGNE M12 AC/ALLIE HSS-E - DIN376
Taraud métrique hélicoïdal hsse aciers alliés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,75 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | poli |
| Filetage | métrique |
| Diamètre queue | 9 mm |
| Carré d'entraînement | 7 mm |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Norme din | din 376 |
| Longueur utile | 18,5 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Tolérance | 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,05 € HT
/ unité
62,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h