Taraud machine affûtage GUN avec refroidissement interne par pulvérisation pour filetages métriques et britanniques, borgnes et débouchants GISS Cutline 844696
Taraud métrique - Hélicoïdal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :844696
Rubix :G600-0332314
EAN :3660338072611




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,5 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Documents
Détails articles : TARAUD TR/BORGNE M3 ALU HSS-E - DIN371
Taraud métrique - Hélicoïdal - HSSE - Alu & Cu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,5 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | poli |
| Filetage | métrique |
| Diamètre queue | 3,5 mm |
| Carré d'entraînement | 2,7 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Norme din | din 371 |
| Longueur utile | 6 mm |
| Longueur totale | 56 mm |
| Tolérance | 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,83 € HT
/ unité
28,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h