Taraud machine affûtage GUN avec refroidissement interne par pulvérisation pour filetages métriques et britanniques, borgnes et débouchants GISS Cutline 844650

Taraud métrique - Hélicoïdal - HSSE - Inox

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :844650
Rubix :G600-0332289
EAN :3660338072307
TARAUD TR/BORGNE M3 INOX HSS-E - DIN371
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage3 mm
Filetage0,5 mm
Matière du corpshss-e
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD TR/BORGNE M3 INOX HSS-E - DIN371


Taraud métrique hélicoïdal HSSE Inox
Application : trous borgnes dans acier inoxydable
Revêtement poli

Points forts

Bague jaune pour une reconnaissance rapide de l'application

Applications

Pour taraudage dans les aciers inoxydables
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3 mm
Filetage0,5 mm
Matière du corpshss-e
Revêtementpoli
Filetagemétrique
Diamètre queue3,5 mm
Carré d'entraînement2,7 mm
Angle d'hélice40 °
Norme dindin 371
Longueur utile6 mm
Longueur totale56 mm
Tolérance6h
Promotion
Au lieu de 25,72
12,81 HT
/ unité
15,37 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.