Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100DA-M2.5C110

Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-XM100DA-M2.5C110
Rubix :0033-0802337
Fabricant :6635026
EAN :26635026
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetagem2,5x0,45 6h
Diamètre de filetage2,5 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem2,5x0,45 6h
Diamètre de filetage2,5 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre queue2,8 mm
Carré d'entraînement2,1 mm
Profondeur du filetage8 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale50 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce56,4
66,98 € HT
/ unité
80,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h