Tapis Justrite 489S002MBL


Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité

Références
justrite :489S002MBL
rubix :7640-6207986
CUSHION FLEX 91CMX210CM NOIR MILIEUX SECS TAPIS INDIVIDUELS
Résumé technique
Epaisseur12,7 mm
Largeur910 mm
CouleurNoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUSHION FLEX 91CMX210CM NOIR MILIEUX SECS TAPIS INDIVIDUELS


Composé de caoutchouc 100% nitrile résistant à la plupart des huiles industrielles et aux produits chimiques agressifs
Une plate-forme de travail de 12.7 mm d'épaisseur offre un maximum de durabilité, de confort et d'isolation contre les planchers durs et les vibrations
Les bords biseautés jaunes sur les quatre côtés minimisent les risques de trébuchement et sont conformes au code OSHA 1910-144


Informations techniques


Attributs
Epaisseur12,7 mm
Largeur910 mm
CouleurNoir
Longueur2100 mm
MatièreCaoutchouc 100% nitrile
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,69 HT
/ unité
549,23 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours