Module de rangement vide Facom CKS.103, Nombre de compartiments: 6
Support universel chasse-goupilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :CKS.103
Rubix :0139-5183190
EAN :3148519037524

Documents
Détails articles : RACK UNIVERSEL CHASSEGOUPILLES CKS.103
Ce support universel pour chasse-goupilles Facom est conçu pour organiser efficacement vos outils tout en optimisant l’espace de votre atelier. Robuste et pratique, il peut se monter très facilement sur une servante ou sur un panneau perforé.
Caractéristiques :
Ce support se distingue par sa facilité d’installation et son adaptabilité à différents environnements de travail. Il s’accroche rapidement aux servantes perforées ou sur un panneau mural grâce à son système de fixation intégré. Sa structure durable en polypropylène protège les outils contre les chocs et l’usure prématurée. Les alvéoles universelles accueillent différents formats de chasse-goupilles, y compris les modèles gainés. Ce système de rangement permet de gagner du temps lors des interventions grâce à un atelier bien rangé.
Spécifications :
- Référence Facom : CKS.103.
- Longueur : 170 mm.
- Profondeur : 35 mm.
- Épaisseur : 70 mm.
- Matière : polypropylène (PP).
- Poids net : 95 g.
- Capacité : 6 chasse-goupilles.
- Fixation : rapide sur servante ou panneau mural perforé.
- Compatibilité : n'importe quel chasse-goupilles.
- Couleur : rouge.
Caractéristiques :
Ce support se distingue par sa facilité d’installation et son adaptabilité à différents environnements de travail. Il s’accroche rapidement aux servantes perforées ou sur un panneau mural grâce à son système de fixation intégré. Sa structure durable en polypropylène protège les outils contre les chocs et l’usure prématurée. Les alvéoles universelles accueillent différents formats de chasse-goupilles, y compris les modèles gainés. Ce système de rangement permet de gagner du temps lors des interventions grâce à un atelier bien rangé.
Spécifications :
- Référence Facom : CKS.103.
- Longueur : 170 mm.
- Profondeur : 35 mm.
- Épaisseur : 70 mm.
- Matière : polypropylène (PP).
- Poids net : 95 g.
- Capacité : 6 chasse-goupilles.
- Fixation : rapide sur servante ou panneau mural perforé.
- Compatibilité : n'importe quel chasse-goupilles.
- Couleur : rouge.
Points forts
- Installation rapide et simple sur servante ou panneau mural.
- Fabriqué en une seule pièce en polypropylène résistant.
- Gain de temps et d’efficacité grâce à un accès direct et sécurisé aux outils.
- Fabriqué en une seule pièce en polypropylène résistant.
- Gain de temps et d’efficacité grâce à un accès direct et sécurisé aux outils.
Applications
Le support universel chasse-goupilles Facom trouve sa place dans les ateliers de mécanique, de maintenance et de réparation. Il est idéal pour les garagistes, les artisans et les techniciens souhaitant organiser leur poste de travail de manière optimale. Ce support est recommandé dans les environnements où la rapidité, l’efficacité et la protection des outils sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de compartiments | 6 |
|---|---|
| Longueur | 170 mm |
| Hauteur | 35 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,95 € HT
/ unité
14,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h