Manchons - Accessoire Klingspor 14856
SUPPORT GK310 22X60X6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Klingspor :14856
Rubix :0064-0185313
EAN :4014855013197

Documents
Détails articles : SUPPORT GK310 22X60X6 UE1
Support de manchons caoutchouc conique
Points forts
Support réutilisable pour les anneaux CS 310 X de formes coniques - Montage et démontage de l‘anneau en le pivotant légèrement
Informations techniques
Attributs
| Type | tambour en caoutchouc |
|---|---|
| Diamètre | 22 mm |
| Largeur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,25 € HT
/ unité
98,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours