Manchons - Accessoire Klingspor 14845
SUPPORT GK310 13X25X6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Klingspor :14845
Rubix :0064-0257153
EAN :4014855013159

Documents
Détails articles : SUPPORT GK310 13X25X6 UE1
Support de manchons caoutchouc cylindrique
Points forts
Support réutilisable pour les anneaux CS 310 X et CS 451 X de formes cylindriques -Montage et démontage de l‘anneau en le pivotant légèrement
Informations techniques
Attributs
| Type | tambour en caoutchouc |
|---|---|
| Diamètre | 13 mm |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,40 € HT
/ unité
78,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours