Technique à vide - Accessoire et pièces Festo ESH-HA-2-PK
Support de ventouse ESH-HA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ESH-HA-2-PK
Rubix :0326-2577881
Fabricant :189196
EAN :4052568041632
Détails articles : SUPPORT DE VENTOUSE ESH-HA-2-PK
Support de ventouse ESH-HA-2-PK sans compensation de hauteur, raccord du vide en haut, fixation du porte-ventouse au moyen de 2 écrous hexagonaux. Volume=0,169 cm3, Position de montage=vertical, Conception=Raccord du vide en haut, Correspondance des porte-ventouse=Taille 2, Fluide de service=Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | porte-gobelet à dépression esh |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,68 € HT
/ unité
45,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours