Capteurs - Accessoire pour capteur Festo SIEZ-B-8

Support de capteur SIEZ-B

Voir les informations techniques

Références

Festo :SIEZ-B-8
Rubix :0326-2576581
Fabricant :538346
EAN :4052568049720
SUPPORT CAPTEUR SIEZ-B-8

Résumé technique

Typesupport de capteur siez-b-8

Détails articles : SUPPORT CAPTEUR SIEZ-B-8


Support de capteur SIEZ-B-8 pour capteurs, montage de niveau. Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Température ambiante=-25 - 80 °C, Taille=M8, Mode de fixation=à trou débouchant, Poids du produit=3,5 g

Informations techniques


Attributs
Typesupport de capteur siez-b-8
12,68 HT
/ unité
15,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours