Sangle d'arrimage Cobaltix ASPP24, Longueur: 4 m

SUPER SIMPLEX - SANGLE D'ARRIMAGE EN 2 PARTIES

Voir les informations techniques

Références

Cobaltix :ASPP24
Rubix :2159-7370010
Fabricant :ASPP24
EAN :3700056083800
SANGLE 2 PARTIES 4M FER SERRE LARG 75MM -JAUNE LC 4500 DAN

Résumé technique

Longueur4 m

Détails articles : SANGLE 2 PARTIES 4M FER SERRE LARG 75MM -JAUNE LC 4500 DAN


SUPER SIMPLEX plateau Lg : 4m (Lgf 0.70M + Lgl 3.30M) Fer 752 - LC 4 500 daN - Sangle 75mm JAUNE (PC que 0.70m)

Points forts

FORTE CAPACITE D'ARRIMAGE

Applications

ARRIMAGE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

Informations techniques


Attributs
Longueur4 m
101,40 HT
/ unité
121,68 TTC