Brosse pour aspirateur poussière et eau Kärcher 69038870

Suceur pinceau 70mm poils naturels DN32

Voir les informations techniques

Références

Kärcher :69038870
Rubix :0222-7032565
EAN :4002667280913
PINCEAU D'ASPIRATION DN32

Résumé technique

Largeur de travail32 mm

Détails articles : PINCEAU D'ASPIRATION DN32


Pinceau d'aspiration DN32
e suceur pinceau pivotant (DN 32, matière synthétique).
Uniquement pour les aspirateurs BV et T (hors T 15/1)

Gamme accessoires - Les accessoires d'origine de Kärcher vous permettent d'optimiser les performances et d'élargir le domaine d'utilisation de vos appareils de nettoyage.
Les kits d'accessoires sont parfaitement adaptés aux missions spécifiques telles que le sablage à l'aide de nettoyeurs haute pression, par exemple.

Applications

Nettoyage des meubles, des lambris muraux en bois ou en pierre naturelle ainsi que des plinthes.
Entretien du tableau de bord lors du nettoyage intérieur des véhicules.

Informations techniques


Attributs
Largeur de travail32 mm
14,84 € HT
/ unité
17,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours