Couteaux a mastiquer Stahlwille 77070000, Largeur: 60 mm
SPATULE L.212MM 12481
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :77070000
Rubix :K642-5272309
EAN :4018754048588
Documents
Détails articles : SPATULE L.212MM 12481
La spatule pour plâtrier Stahlwille se distingue par sa conception simple et efficace, pensée pour un usage quotidien intensif. Sa lame fine assure une application régulière du plâtre sur les surfaces, même irrégulières. Grâce à son manche en hêtre soigneusement usiné, l’outil offre une excellente prise en main. La taille générale de la spatule l'épaisseur de la lame a été étudiée pour permettre une bonne répartition de la pression et une finition soignée.
Spécifications :
- Référence Stahlwille : 77070000.
- Gamme : 12481.
- Longueur totale : 212 mm.
- Largeur de la lame : 60 mm.
- Poids : 65 g.
- Matériau du manche : bois de hêtre.
- Matériau de la lame : acier.
- Type de produit : spatule pour plâtrier.
- Forme : lame droite.
- Utilisation principale : application et finition de plâtre et d'enduits.
Informations sur la marque :
Fondée en 1862 en Allemagne, Stahlwille est reconnue mondialement pour la qualité de ses outils à main destinés aux secteurs de l’industrie, de la mécanique, de l’aéronautique et du bâtiment. La marque s’est imposée grâce à une exigence constante en matière de précision, d’innovation et de durabilité. Stahlwille conçoit ses produits en s’appuyant sur un processus de fabrication rigoureux et sur une approche orientée utilisateur. Avec plus de 160 ans d’histoire, la marque allie tradition artisanale et technologie moderne pour proposer des solutions fiables à l’échelle internationale.
Spécifications :
- Référence Stahlwille : 77070000.
- Gamme : 12481.
- Longueur totale : 212 mm.
- Largeur de la lame : 60 mm.
- Poids : 65 g.
- Matériau du manche : bois de hêtre.
- Matériau de la lame : acier.
- Type de produit : spatule pour plâtrier.
- Forme : lame droite.
- Utilisation principale : application et finition de plâtre et d'enduits.
Informations sur la marque :
Fondée en 1862 en Allemagne, Stahlwille est reconnue mondialement pour la qualité de ses outils à main destinés aux secteurs de l’industrie, de la mécanique, de l’aéronautique et du bâtiment. La marque s’est imposée grâce à une exigence constante en matière de précision, d’innovation et de durabilité. Stahlwille conçoit ses produits en s’appuyant sur un processus de fabrication rigoureux et sur une approche orientée utilisateur. Avec plus de 160 ans d’histoire, la marque allie tradition artisanale et technologie moderne pour proposer des solutions fiables à l’échelle internationale.
Points forts
- Petite lame de 60 mm idéale pour les finitions et les reprises localisées.
- Manche en bois de hêtre ergonomique, garantissant confort et prise en main naturelle.
- Manche en bois de hêtre ergonomique, garantissant confort et prise en main naturelle.
Applications
La spatule pour plâtrier Stahlwille est conçue pour les professionnels du bâtiment spécialisés dans l’enduit, le plâtrage et les travaux de finition. Elle s’utilise efficacement pour lisser, répartir et appliquer le plâtre sur des surfaces murales ou plafonds. Son design traditionnel préserve la mémoire gestuelle des plâtriers, en prolongeant la sensation manuelle acquise avec les outils anciens dont il reprend la forme et l'équilibre.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 60 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,99 € HT
/ unité
14,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h