Couteaux a mastiquer Stanley STHT0-05864, Matière: Inox | Largeur: 150 mm
Couteau à mastic professionnel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :STHT0-05864
Rubix :5511-5300398
EAN :3253560058647

Documents
Détails articles : SPATULE DE PLATRIER LAME INOX 150MM (UC6/UU24)
Les spatules de plâtrier Stanley sont dotées d'une lame en acier inoxydable effilée sur toute sa longueur, disponible en trois largeurs : 100 mm, 125 mm et 150 mm. Leur poignée bi-matière à embout en alliage de zinc garantit une prise en main fiable lors des travaux d'application d'enduit ou de pose de bande.
Caractéristiques :
La lame en acier inoxydable antirouille est effilée du manche à la pointe, ce qui lui confère une flexibilité progressive et facilite l'obtention d'une finition lisse et régulière. La poignée bi-matière offre un bon maintien en main et absorbe les vibrations lors des passages répétés sur les surfaces. L'embout de poignée en alliage de zinc lisse renforce la résistance mécanique de l'outil dans la durée en le protégeant des chûtes, des frappes, etc. Un trou de suspension intégré à la poignée permet de ranger les spatules facilement sur un crochet ou un tableau d'atelier.
Spécifications :
- Largeur de lame (selon référence) : 100 mm (STHT0-05786), 125 mm (STHT0-05799), 150 mm (STHT0-05864).
- Matière de la lame : acier inoxydable.
- Matière de l'embout de poignée : alliage de zinc.
- Type de poignée : bi-matière.
- Trou de suspension : présent.
Caractéristiques :
La lame en acier inoxydable antirouille est effilée du manche à la pointe, ce qui lui confère une flexibilité progressive et facilite l'obtention d'une finition lisse et régulière. La poignée bi-matière offre un bon maintien en main et absorbe les vibrations lors des passages répétés sur les surfaces. L'embout de poignée en alliage de zinc lisse renforce la résistance mécanique de l'outil dans la durée en le protégeant des chûtes, des frappes, etc. Un trou de suspension intégré à la poignée permet de ranger les spatules facilement sur un crochet ou un tableau d'atelier.
Spécifications :
- Largeur de lame (selon référence) : 100 mm (STHT0-05786), 125 mm (STHT0-05799), 150 mm (STHT0-05864).
- Matière de la lame : acier inoxydable.
- Matière de l'embout de poignée : alliage de zinc.
- Type de poignée : bi-matière.
- Trou de suspension : présent.
Points forts
- Lame inox antirouille maintenant les performances dans le temps, même en présence d'humidité ou d'enduits à base d'eau.
- Effilement progressif de la lame offrant une flexibilité accrue pour un lissage précis et une finition homogène sur les joints.
- Poignée bi-matière avec embout zinc pour un plus grand confort de tenue et une robustesse renforcée aux points de sollicitation mécanique.
- Trois largeurs disponibles (100, 125 et 150 mm) : adaptabilité aux surfaces à couvrir et aux préférences de travail.
- Trou de suspension intégré : rangement rapide et sans encombrement entre deux interventions.
- Effilement progressif de la lame offrant une flexibilité accrue pour un lissage précis et une finition homogène sur les joints.
- Poignée bi-matière avec embout zinc pour un plus grand confort de tenue et une robustesse renforcée aux points de sollicitation mécanique.
- Trois largeurs disponibles (100, 125 et 150 mm) : adaptabilité aux surfaces à couvrir et aux préférences de travail.
- Trou de suspension intégré : rangement rapide et sans encombrement entre deux interventions.
Applications
Ces spatules sont utilisées principalement dans les travaux de plâtrerie sèche et de finition intérieure. Elles servent à étaler l'enduit sur les joints entre plaques de plâtre et à recouvrir les têtes de vis pour un rendu plan. La largeur 100 mm convient aux reprises ponctuelles et aux zones étroites, tandis que les modèles 125 mm et 150 mm s'adaptent mieux aux passes larges sur de grandes surfaces. Les spatules permettent également de lisser et d'appliquer la pression nécessaire lors de la pose de bandes de fibre de verre ou de papier. On les retrouve sur les chantiers de construction neuve, en rénovation de logements, dans les ateliers de menuiserie intérieure ou lors d'interventions de maintenance dans des bâtiments industriels et tertiaires.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|---|
| Matière | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,21 € HT
/ unité
29,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h